Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Abisolierzange 10 mm² | AWG 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Abisolierzange 10 mm² | AWG 7
Gedore red Abisolierzange 10 mm² | AWG 7
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301844
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301844
EAN/GTIN:
     4060833018449
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Gedore red Abisolierzange 10 mm² | AWG 7

Hauptmerkmale:

  • Öffnungsbegrenzung durch Stellschraube und Feder
  • 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
  • Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
290 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
100 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
40 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.19 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8098-160 JC
ab € 16,96*
Ähnlich
GEDORE red
3301872
ab € 42,35*
Ähnlich
Gedore
R28904201
ab € 7,25*
Ähnlich
Gedore
R28924112
ab € 8,03*
Ähnlich
Gedore
R58900050
ab € 98,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.