Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976873479 Herst.-Nr.: 3301716 EAN/GTIN: 4060833017169 |
| |
|
| | |
| Gedore red Sicherungsringzangen-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul, 4-teilig Hauptmerkmale: - Ausführung nach DIN 5254 Form A, gerade Präzisionsspitzen, mit Öffnungsfeder, DIN 471 für Sicherungsringe, DIN 983 für Wellendurchmesser
- Ausführung nach DIN 5254 Form B, 90° gewinkelte Präzisionsspitzen, mit Öffnungsfeder, DIN 471 für Sicherungsringe, DIN 983 für Wellendurchmesser
- Ausführung nach DIN 5256 Form C, gerade Präzisionsspitzen, DIN 472 für Sicherungsringe, DIN 984 für Bohrungsdurchmesser
- Ausführung nach DIN 5256 Form D, 90° gewinkelte Präzisionsspitzen, DIN 472 für Sicherungsringe, DIN 984 für Bohrungsdurchmesser
- Getauchte Griffhüllen
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Im Schaumstoffmodul
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 350 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 165 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 62 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 1,136 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 4 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 49,37* | € 61,52* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 47,80* | € 61,77* | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 50,08* | € 62,77* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 49,60* | € 62,80* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 50,24* | € 63,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 246,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|