Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976873475 Herst.-Nr.: 3301712 EAN/GTIN: 4060833017121 |
| |
|
| | |
| Gedore red Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul, 6-teilig Hauptmerkmale: - Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
- Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen
- 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung
- 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz
- Langlöcher in den Griffen zum Aufhängen
- Im Schaumstoffmodul
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 350 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 165 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 60 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 0.854 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 4 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 27,14* | € 35,54* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 26,51* | € 35,82* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 27,32* | € 35,95* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 27,90* | € 36,15* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,96* | € 36,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 142,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|