Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1224870 Herst.-Nr.: 3301710 EAN/GTIN: 4060833017107 |
| |
|
| | |
| Gedore red Schraubendrehereinsatz-Satz 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul, 15-teilig Hauptmerkmale: - Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- Schraubendrehereinsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift
- Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
- Für handbetätigte Schraubfälle
- Im Schaumstoffmodul
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 350 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 165 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 52 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 2,124 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2", Werkzeugmodule |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 78,29* | € 99,40* | | | | | | | 36 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 81,51* | € 99,92* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 81,86* | € 100,81* | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 82,54* | € 101,06* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 81,80* | € 101,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|