Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12536-3301707 Herst.-Nr.: 3301707 EAN/GTIN: 4060833017077 |
| |
|
| | |
| Gedore red Knarre mit Zubehör 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul, 5-teilig Hauptmerkmale: - Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- 2K-Umschaltknarre 1/2": Nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, Feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff
- Steckschlüsselverlängerung 1/2"
- Kardangelenk 1/2": Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5
- Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
- Für handbetätigte Schraubfälle
- Im Schaumstoffmodul
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 350 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 165 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 60 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 1.88 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, steckschlüsselsatz 5-teilig, Werkzeugmodule |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 62,20* | € 67,40* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 58,88* | € 67,61* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 61,52* | € 68,09* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 61,59* | € 68,16* | | | | | 34 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,39* | ab € 63,85* | € 70,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 269,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|