Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976873470 Herst.-Nr.: 3301705 EAN/GTIN: 4060833017053 |
| |
|
| | |
| Gedore red Steckschlüssel-Satz 1/4" im 1/3 Schaumstoffmodul, 37-teilig Hauptmerkmale: - Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- 2K-Umschaltknarre 1/4": Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, feinverzahnt, Ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff
- Vierkantsteckgriff 1/4": 1-Komponenten-Griff mit Innenvierkant
- Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant: Metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725
- Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift
- Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift
- Schraubendrehereinsatz 1/4" PH: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift
- Schraubendrehereinsatz 1/4" PZ: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift
- Schraubendrehereinsatz 1/4" TX mit Bohrung: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift
- Steckschlüsselverlängerung 1/4"
- Quergriff mit Gleitstück 1/4": Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- Kardangelenk 1/4": Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 6,3
- Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
- Für handbetätigte Schraubfälle
- Im Schaumstoffmodul
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 480 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 345 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 70 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 0.87 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore red knarrenkasten 1/4", modul werkzeuge, gedore red werkzeugsatz, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 89,83* | € 109,24* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 86,71* | € 109,64* | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 90,70* | € 110,40* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 90,05* | € 110,74* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 91,29* | € 110,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 436,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|