Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976873451 Herst.-Nr.: 3301679 EAN/GTIN: 4060833016797 |
| |
|
| | |
| Gedore red Werkzeugsatz in Schaumstoffmodulen, 129-teilig Hauptmerkmale: Steckschlüsselwerkzeuge: - Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- 2K-Umschaltknarre 1/4" + 1/2": Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, Feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze
- Vierkantsteckgriff 1/4": 1-Komponenten-Griff mit Innenvierkant
- Steckschlüsseleinsatz 1/4" + 1/2": 6-kant, metrisch, kurze und lange Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725
- Zündkerzeneinsatz 1/2" mit eingepresstem Haltegummi
- Zündkerzeneinsatz 1/2" mit eingepresstem Haltegummi und zusätzlichem Antriebs-6-kant SW 24
- Schraubendrehereinsatz 1/4" + 1/2", für Innen-6-kant-Schrauben: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift
- Schraubendrehereinsatz 1/4", Schlitz, PH, PZ, TX mit Bohrung: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift
- Quergriff mit Gleitstück 1/4" + 1/2": Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- Steckschlüsselverlängerung 1/4"+ 1/2"
- Kardangelenk 1/4" + 1/2": Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5
- Rollgabelschlüssel: Maulstellung 15°, Kopf poliert mit aufgelaserter Skala
- Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
- Ringratschenmaulschlüssel: In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318, gerade Form, Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen, Rückschwenkwinkel 5°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
- Doppelmaulschlüssel: Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
- Kombinationszange: Ausführung nach DIN ISO 5746, mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl
- Seitenschneider: Ausführung nach DIN ISO 5749, schlanke Kopfform, induktiv gehärtete, lange Schneiden, 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl
- Flachrundzange, gerade: Ausführung nach DIN ISO 5745, gerade Greifflächen, längsgezahnt, Induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl
- Wasserpumpenzange: Ausführung nach DIN 8976 Form C, längsverzahnte Greifflächen, mit durchgestecktem Gewerbe, 7-fach verstellbar, Chrom-Vanadium-Stahl, pulverbeschichtet
- 2K-Schraubendreher: Schlitz und Kreuzschlitz PH, Ausführung nach DIN, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, 2-Komponentengriff, 5-kant-Griffkopf, Langloch im Griff
- 2K-Schraubendreher TX: Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, 2-Komponentengriff, 5-kant-Griffkopf, Langloch im Griff
- Schlosserhammer: Geschmiedeter Hammerkopf, aus Vergütungsstahl, Schlagflächen induktiv gehärtet, Ausführung nach DIN 1041, Eschenstiel, lackiertes Stielende, Ringkeil
- Flachmeißel: Ausführung nach DIN 6453, Schneide und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- Kreuzmeißel: Ausführung nach DIN 6451, Schneide, Seiten und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- Durchtreiber 8-kant: Ausführung nach DIN 6458, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- Körner 8-kant: Ausführung nach DIN 7250, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- Splinttreiber 8-kant: Ausführung nach DIN 6450, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 590 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 590 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 250 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 13.6 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 570,88* | € 593,85* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 563,29* | € 595,22* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 579,11* | € 604,67* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 574,83* | € 606,64* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 581,20* | € 607,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 2.375,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|