Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976873434 Herst.-Nr.: 3301645 EAN/GTIN: 4060833016452 |
| |
|
| | |
| Gedore red Universalsatz ALL-IN im Werkzeugkoffer, 108-teilig Hauptmerkmale: Steckschlüsselwerkzeuge: - Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- 2K-Umschaltknarre 1/4" + 1/2": Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze
- Steckschlüsseleinsatz, 6-kant, metrisch, kurze Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725
- Steckschlüsselverlängerung
- Kardangelenk: Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5
- Für handbetätigte Schraubfälle
- Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
- Steckleiste zur Bestückung mit Einsatz-Haltern für Steckschlüsseleinsätze 1/2", Aluminium
- Ringratschenmaulschlüssel, metrisch: In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318, gerade Form, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
- Schlosserhammer: Geschmiedeter Hammerkopf, aus Vergütungsstahl, Schlagflächen induktiv gehärtet, Ausführung nach DIN 1041, Eschenstiel, lackiertes Stielende, Ringkeil
- Kombinationszange: Ausführung nach DIN ISO 5746, mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl
- Kraftseitenschneider: Ausführung nach DIN ISO 5749, hohe Schneidleistung, schlanke Kopfform, induktiv gehärtete, lange Schneiden, 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl
- Flachrundzange, gerade: Ausführung nach DIN ISO 5745, gerade Greifflächen, längsgezahnt, induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl
- Rollbandmaß: ABS-2-Komponenten-Gehäuse, mit Clip, nylonbeschichtetes Maßband, mm-Einteilung, mit Bandeinzug und Bandsperre, mit magnetischem Anschlag, Genauigkeitsklasse II
- 2K-Schraubendreher: Schlitz und Kreuzschlitz PH, Ausführung nach DIN, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, 2-Komponentengriff, 5-kant-Griffkopf, Langloch im Griff
- Winkelschraubendreher: Ausführung nach DIN ISO 2936, durchgehend gehärtet, Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert, im Halter
- Flachmeißel: Ausführung nach DIN 6453, Schneide und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- Wasserpumpenzange: Ausführung nach DIN 8976 Form C, längsverzahnte Greifflächen, mit durchgestecktem Gewerbe, 7-fach verstellbar, Chrom-Vanadium-Stahl, pulverbeschichtet
- Durchtreiber 8-kant: Ausführung nach DIN 6458, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- Körner 8-kant: Ausführung nach DIN 7250, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- Splinttreiber 8-kant: Ausführung nach DIN 6450, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- Cuttermesser: Klinge 18 mm, Gehäuse aus Kunststoff, Klingenführung aus Metall, Einhandbedienung, mit 5 Ersatzklingen (100mm lang, 0,4mm stark), mit Anspitzer
- Bit-Box: Antriebsadapter mit magnetischer Bit-Arretierung, Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3, maschinenbetätigt, phosphatiert, Kunststoffbox
- Bit-Schraubendreher: 2-Komponenten-Griff, mit Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 6,3 (1/4") für Bits, mit Magnet, Langloch im Griff, Chrom-Vanadium-Stahl
- Lieferung im robusten Werkzeugkoffer
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 485 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 185 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 400 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 13.4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore red werkzeugsatz, modul werkzeuge, montagekoffer edelstahl, Werkzeugsortimente |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 411,02* | € 433,30* | | | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 415,30* | € 433,87* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 414,85* | € 438,07* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 404,16* | € 448,80* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 412,07* | € 454,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1.733,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|