Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Mini-Rohrabschneider Ersatzschneidrädchen (5 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Mini-Rohrabschneider Ersatzschneidrädchen (5 Stück)
Gedore red Mini-Rohrabschneider Ersatzschneidrädchen (5 Stück)
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301618
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301618
EAN/GTIN:
     4060833016186
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad gedore
schneidrad

Gedore red Mini-Rohrabschneider Ersatzschneidrädchen (5 Stück)

Hauptmerkmale:

  • Für Kupferrohre
  • Mit 2 Stützrollen
  • Metallgehäuse
  • Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Mit gerändeltem Stellrad
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
98 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
65 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
5 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.005 kg
Weitere Suchbegriffe: schneidrad kupfer, Installation
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20802012
ab € 18,49*
Ähnlich
Gedore
R93250008
ab € 10,84*
Ähnlich
Gedore
R93500025
ab € 18,15*
Ähnlich
Gedore
R93500170
ab € 55,73*
Ähnlich
Gedore
R93510025
ab € 27,33*
Ähnlich
Gedore
R93600022
ab € 11,64*
Ähnlich
Gedore
R93600035
ab € 27,38*
Ähnlich
Gedore
R93990021
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.