Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Mini-Rohrabschneider für Kupferrohre 3-22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Mini-Rohrabschneider für Kupferrohre 3-22 mm
Gedore red Mini-Rohrabschneider für Kupferrohre 3-22 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301616
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301616
EAN/GTIN:
     4060833016162
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
gedore red rohrschneider
rohrabschneider

Gedore red Mini-Rohrabschneider für Kupferrohre 3-22 mm

Hauptmerkmale:

  • Für Kupferrohre
  • Mit 2 Stützrollen
  • Metallgehäuse
  • Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Mit gerändeltem Stellrad
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
60 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
40 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
25 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.14 kg
Weitere Suchbegriffe: Installation
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
231000
ab € 21,96*
Ähnlich
Gedore
R20802012
ab € 18,51*
Ähnlich
Gedore
R93250008
ab € 10,88*
Ähnlich
Gedore
R93500025
ab € 18,04*
Ähnlich
Gedore
R93500170
ab € 55,74*
Ähnlich
Gedore
R93510025
ab € 27,53*
Ähnlich
Gedore
R93600035
ab € 27,56*
Ähnlich
Gedore
R93980005
ab € 16,07*
Ähnlich
Gedore
R93990021
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.