Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976873415 Herst.-Nr.: 3301613 EAN/GTIN: 4060833016131 |
| |
|
| | |
| Gedore red Spiralbohrer-Satz, geschliffen 25-teilig Hauptmerkmale: - HSS Spiralbohrer DIN 338, Typ N
- Rechtsschneidend
- Spitzenwinkel: 118°
- Hochleistungsstahl
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Blanke Oberfläche
- In Stahlblechkasette
- Stabile Scharniere
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 195 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 110 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 52 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 1,263 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 28,23* | € 34,55* | | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,29* | € 35,79* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,41* | € 36,15* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 27,86* | € 36,30* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 27,52* | € 36,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 207,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|