Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Multifunktions-Säge Länge 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Multifunktions-Säge Länge 300 mm
Gedore red Multifunktions-Säge Länge 300 mm
Gedore red Multifunktions-Säge Länge 300 mm Bild 2
Gedore red Multifunktions-Säge Länge 300 mm Bild 3
Gedore red Multifunktions-Säge Länge 300 mm Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301608
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301608
EAN/GTIN:
     4060833016087
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen

Gedore red Multifunktions-Säge Länge 300 mm

Hauptmerkmale:

  • Multifunktion: Sägeblatt und Bügel 90 º drehbar = Sägeblatt parallel zu Wand und Boden Bügel 180º drehbar = geringe Höhe somit an engen Stellen einsetzbar
  • Besonders leicht
  • Mit Handschutz
  • 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
  • Auslieferung mit HSS Bi-Metallsägeblatt (24 tpi)
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
400 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
150 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
25 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.47 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
407
ab € 22,01*
Ähnlich
Gedore
R93200010
ab € 2,87*
Ähnlich
Gedore
R93200018
ab € 4,01*
Ähnlich
Gedore
R93200025
ab € 8,01*
Ähnlich
Gedore
R93300031
ab € 14,44*
Ähnlich
Gedore
R93350021
ab € 9,47*
Ähnlich
Gedore
R93950010
ab € 1,02*
Ähnlich
Gedore
R93950018
ab € 2,10*
Ähnlich
Gedore
R93950025
ab € 4,06*
Ähnlich
Gedore
R93960100
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.