Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Ersatzabbrechklinge für Cuttermesser R93200025 (10 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Ersatzabbrechklinge für Cuttermesser R93200025 (10 Stück)
Gedore red Ersatzabbrechklinge für Cuttermesser R93200025 (10 Stück)
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301606
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301606
EAN/GTIN:
     4060833016063
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Gedore red Ersatzabbrechklinge für Cuttermesser R93200025 (10 Stück)

Hauptmerkmale:

  • Mit praktischem Gürtelclip
  • Klinge 25 mm breit
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • Klingenführung aus Metall
  • Einhandbedienung
  • Für Rechtshänder geeignet
  • Auslieferung mit 5 Ersatzklingen (125mm lang, 0,5mm stark)
  • Mit Klingenmagazin
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
210 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
60 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
15 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.17 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R93200010
ab € 2,87*
Ähnlich
Gedore
R93200018
ab € 4,02*
Ähnlich
Gedore
R93200025
ab € 8,03*
Ähnlich
Gedore
R93300031
ab € 14,48*
Ähnlich
Gedore
R93350021
ab € 9,48*
Ähnlich
Gedore
R93350051
ab € 16,40*
Ähnlich
Gedore
R93950010
ab € 1,12*
Ähnlich
Gedore
R93950018
ab € 2,09*
Ähnlich
Gedore
R93960100
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.