Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Cuttermesser mit 5 Klingen mit Gürtelclip und Klingenmagazin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Cuttermesser mit 5 Klingen mit Gürtelclip und Klingenmagazin
Gedore red Cuttermesser mit 5 Klingen mit Gürtelclip und Klingenmagazin
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301605
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301605
EAN/GTIN:
     4060833016056
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Gedore red Cuttermesser mit 5 Klingen mit Gürtelclip und Klingenmagazin

Hauptmerkmale:

  • Mit praktischem Gürtelclip
  • Klinge 25 mm breit
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • Klingenführung aus Metall
  • Einhandbedienung
  • Für Rechtshänder geeignet
  • Auslieferung mit 5 Ersatzklingen (125mm lang, 0,5mm stark)
  • Mit Klingenmagazin
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
270 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
30 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
110 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.28 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R93200010
ab € 3,61*
Ähnlich
Gedore
R93200018
ab € 4,92*
Ähnlich
Gedore
R93300031
ab € 16,64*
Ähnlich
Gedore
R93350021
ab € 11,70*
Ähnlich
Gedore
R93350051
ab € 19,11*
Ähnlich
Gedore
R93950010
ab € 1,25*
Ähnlich
Gedore
R93950018
ab € 2,56*
Ähnlich
Gedore
R93950025
ab € 4,94*
Ähnlich
Gedore
R93960100
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.