Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Cuttermesser mit 5 Klingen, Gürtelclip, Klingenmagazin und Anspitzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Cuttermesser mit 5 Klingen, Gürtelclip, Klingenmagazin und Anspitzer
Gedore red Cuttermesser mit 5 Klingen, Gürtelclip, Klingenmagazin und Anspitzer
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301603
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301603
EAN/GTIN:
     4060833016032
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Gedore red Cuttermesser mit 5 Klingen, Gürtelclip, Klingenmagazin und Anspitzer

Hauptmerkmale:

  • Klinge 18 mm breit
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • Klingenführung aus Metall
  • Einhandbedienung
  • Für Rechtshänder geeignet
  • Auslieferung mit 5 Ersatzklingen (100mm lang, 0,4mm stark)
  • Mit Klingenmagazin
  • Mit integriertem Anspitzer
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
215 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
80 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
24 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.16 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R93200010
ab € 2,84*
Ähnlich
Gedore
R93200025
ab € 8,17*
Ähnlich
Gedore
R93300031
ab € 14,51*
Ähnlich
Gedore
R93350021
ab € 9,54*
Ähnlich
Gedore
R93350051
ab € 16,35*
Ähnlich
Gedore
R93950010
ab € 1,02*
Ähnlich
Gedore
R93950018
ab € 2,10*
Ähnlich
Gedore
R93950025
ab € 4,05*
Ähnlich
Gedore
R93960100
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.