Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Cuttermesser mit 5 Klingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Cuttermesser mit 5 Klingen
Gedore red Cuttermesser mit 5 Klingen
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301601
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301601
EAN/GTIN:
     4060833016018
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Gedore red Cuttermesser mit 5 Klingen

Hauptmerkmale:

  • Klinge 9 mm breit
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • Klingenführung aus Metall
  • Einhandbedienung
  • Für Rechtshänder geeignet
  • Auslieferung mit 5 Ersatzklingen (80mm lang, 0,4mm stark)
  • Mit Klingenmagazin
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
190 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
60 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
21 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.068 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R93200018
ab € 4,00*
Ähnlich
Gedore
R93200025
ab € 8,03*
Ähnlich
Gedore
R93300031
ab € 14,54*
Ähnlich
Gedore
R93350021
ab € 9,48*
Ähnlich
Gedore
R93350051
ab € 16,51*
Ähnlich
Gedore
R93950010
ab € 1,12*
Ähnlich
Gedore
R93950018
ab € 2,10*
Ähnlich
Gedore
R93950025
ab € 4,08*
Ähnlich
Gedore
R93960100
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.