Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Profi-Cuttermesser aus Aluminium mit Schnellwechselmechanismus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Profi-Cuttermesser aus Aluminium mit Schnellwechselmechanismus
Gedore red Profi-Cuttermesser aus Aluminium mit Schnellwechselmechanismus
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301598
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301598
EAN/GTIN:
     4060833015981
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Gedore red Profi-Cuttermesser aus Aluminium mit Schnellwechselmechanismus

Hauptmerkmale:

  • Mehrkomponentengriff
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Schnellwechsel-Mechanismus der Klinge
  • Einhandbedienung
  • Für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Auslieferung mit einer Trapezklinge und 4 Ersatztrapezklingen
  • Mit Klingenmagazin
  • Robuste Ausführung
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
250 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
120 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
25 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.31 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R15203000
ab € 125,90*
Ähnlich
Gedore
R93000005
ab € 19,01*
Ähnlich
Gedore
R93000006
ab € 10,90*
Ähnlich
Gedore
R93100052
ab € 7,27*
Ähnlich
Gedore
R93120052
ab € 7,24*
Ähnlich
Gedore
R93140052
ab € 5,79*
Ähnlich
Gedore
R93160052
ab € 6,61*
Ähnlich
Gedore
R93180052
ab € 5,80*
Ähnlich
Gedore
R93960000
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.