Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820W-1808939 Herst.-Nr.: 3301597 EAN/GTIN: 4060833015974 |
| |
|
| | |
| Gedore red Feilensatz 5-teilig mit 2 Komponenten-Griff und Aufhängeloch Hauptmerkmale: - Ausführung nach DIN 7261 Form B, C, D, E, F
- 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
- Mit Aufhängeloch
- Aus Spezialstahl
- In Kunststoff-Tasche
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 404 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 196 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 30 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 0.82 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 18,95* | € 25,22* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 19,56* | € 25,92* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,24* | € 27,37* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,37* | € 27,50* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 20,38* | € 27,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|