Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Digitaler Messschieber mit LCD Display in Kunstoffbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Digitaler Messschieber mit LCD Display in Kunstoffbox
Gedore red Digitaler Messschieber mit LCD Display in Kunstoffbox
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301430
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301430
EAN/GTIN:
     4060833014304
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

Gedore red Digitaler Messschieber mit LCD Display in Kunstoffbox

Hauptmerkmale:

  • Große LCD-Anzeige 30 x 10 mm, mit automatischer Abschaltung
  • Reset-Einstellung an jeder Position möglich
  • Für Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmessung
  • Rollenfeineinstellung
  • Mit mm/Zoll-Umschaltung
  • Mit Kreuzschnabel
  • Angeschliffene Schnabelenden
  • In stabiler Kunststoffbox inkl. Ersatzbatterie
  • MIt Betriebsanleitung
  • Anschluß an PC-Schnittstelle vorhanden
  • Messwertfixierung durch Feststellschraube
  • Gewindetabelle auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
250 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
90 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
28 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.34 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
711
ab € 84,66*
Ähnlich
Gedore
R90900020
ab € 7,25*
Ähnlich
Gedore
R90950012
ab € 4,38*
Ähnlich
Gedore
R94100075
ab € 14,09*
Ähnlich
Gedore
R94100187
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
R94500002
ab € 4,66*
Ähnlich
Gedore
R94550003
ab € 4,60*
Ähnlich
Gedore
R94550005
ab € 7,07*
Ähnlich
Gedore
R94550008
ab € 8,08*
Ähnlich
Gedore
R94650013
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.