Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Wasserwaage mit beweglicher Libelle, magnetisch Länge 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Wasserwaage mit beweglicher Libelle, magnetisch Länge 300 mm
Gedore red Wasserwaage mit beweglicher Libelle, magnetisch Länge 300 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301424
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301424
EAN/GTIN:
     4060833014243
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Gedore red Wasserwaage mit beweglicher Libelle, magnetisch Länge 300 mm

Hauptmerkmale:

  • Glattes Aluminium-Rechteckprofil
  • Eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libelle
  • Zusätzlich mit dritter, drehbarer Winkelmess-Libelle zur einfachen Bestimmung eines Winkels
  • Magnetisch
  • Messgenauigkeit: +/- 0,5 mm/m
  • Alu gebürstet
  • Endkappen aus schwarzem, stoß- und schlagfestem Kunststoff
  • Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
300 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
50 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
20 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.17 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R38120000
ab € 27,03*
Ähnlich
Gedore
R38120312
ab € 2,54*
Ähnlich
Gedore
R38120419
ab € 4,76*
Ähnlich
Gedore
R38121312
ab € 2,74*
Ähnlich
Gedore
R93220028
ab € 10,31*
Ähnlich
Gedore
R93220128
ab € 10,84*
Ähnlich
Gedore
R93970004
ab € 11,99*
Ähnlich
Gedore
R94100051
ab € 7,82*
Ähnlich
Gedore
R94100087
ab € 15,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.