Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red VDE-Flachrundzange gerade 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red VDE-Flachrundzange gerade 200 mm
Gedore red VDE-Flachrundzange gerade 200 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301411
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301411
EAN/GTIN:
     4060833014113
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange

Gedore red VDE-Flachrundzange gerade 200 mm

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN ISO 5745
  • Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 sowie EN/IEC 60900
  • Gerade Greifflächen, längsgezahnt
  • Induktiv gehärtete, lange Schneiden
  • 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
  • Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
279 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
70 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
30 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.26 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R29100010
ab € 18,09*
Ähnlich
Gedore
R29300180
ab € 13,04*
Ähnlich
Gedore
R29300200
ab € 14,42*
Ähnlich
Gedore
R29400180
ab € 13,75*
Ähnlich
Gedore
R29510200
ab € 14,46*
Ähnlich
Gedore
R39002005
ab € 39,24*
Ähnlich
Gedore
R39200219
ab € 5,18*
Ähnlich
Gedore
R39300115
ab € 3,49*
Ähnlich
Gedore
R39300219
ab € 4,33*
Ähnlich
Gedore
VDE 8132-200 H
ab € 20,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.