Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red VDE-Kraftseitenschneider Länge 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red VDE-Kraftseitenschneider Länge 180 mm
Gedore red VDE-Kraftseitenschneider Länge 180 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301410
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301410
EAN/GTIN:
     4060833014106
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kraft-Seitenschneider

Gedore red VDE-Kraftseitenschneider Länge 180 mm

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN ISO 5749
  • Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 sowie EN/IEC 60900
  • Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand
  • Schlanke Kopfform
  • Induktiv gehärtete, lange Schneiden
  • 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
  • Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
270 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
70 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
30 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.28 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R29100010
ab € 18,09*
Ähnlich
Gedore
R29300180
ab € 13,06*
Ähnlich
Gedore
R29300200
ab € 14,39*
Ähnlich
Gedore
R29500200
ab € 13,96*
Ähnlich
Gedore
R29510200
ab € 14,55*
Ähnlich
Gedore
R39002005
ab € 38,71*
Ähnlich
Gedore
R39200219
ab € 5,20*
Ähnlich
Gedore
R39300115
ab € 3,48*
Ähnlich
Gedore
R39300219
ab € 4,33*
Ähnlich
Gedore
VDE 8316-180 H
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.