Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben PZ 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore red VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben PZ 1
Gedore red VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben PZ 1
Artikel-Nr.:
     1955-39976873334
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301406
EAN/GTIN:
     4060833014069
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset

Gedore red VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben PZ 1

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN 7438, DIN ISO 8764
  • VDE-isoliert nach DIN EN 60900
  • Garantierter Schutz bei Arbeiten unter Spannung bis 1000V AC (Wechselspannung) und 1500V DC (Gleichspannung)
  • Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl
  • Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
  • 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
  • Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
  • 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
  • Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
240 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
43 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
31 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.07 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,64*
€ 4,87*
4 Tage
735
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,74*
€ 4,99*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,32*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,71*
€ 5,33*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,71*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R29100010
ab € 18,03*
Ähnlich
Gedore
R29300180
ab € 13,05*
Ähnlich
Gedore
R29300200
ab € 14,49*
Ähnlich
Gedore
R29400180
ab € 13,79*
Ähnlich
Gedore
R29500200
ab € 13,88*
Ähnlich
Gedore
R29510200
ab € 14,43*
Ähnlich
Gedore
R39002005
ab € 39,63*
Ähnlich
Gedore
R39200219
ab € 5,18*
Ähnlich
Gedore
R39300219
ab € 4,35*
Ähnlich
Gedore
VDE 2160 PZ 1
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.