Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976873327 Herst.-Nr.: 3301399 EAN/GTIN: 4060833013994 |
| |
|
| | |
| Gedore red Schraubenlösersatz 6-teilig inkl. Bit Adapter Hauptmerkmale: - Schraubenlöser für Hammerbetätigung, zum Lösen von festsitzenden Schrauben
- Drehrichtung Rechts/Links umschaltbar
- 1/2" Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung für Steckschlüsseleinsätze
- 1/2" Adapter, aufsteckbar mit Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - D 8 (5/16") mit Haltefeder für Bits
- Im stabilen Blechkasten
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 190 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 60 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 50 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 1,022 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 26,46* | € 32,56* | | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,40* | € 33,77* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,41* | € 33,93* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 26,09* | € 34,37* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 25,77* | € 34,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 195,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|