Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red 2K-Steckschlüssel Außen-6-kant Schlüsselweite 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red 2K-Steckschlüssel Außen-6-kant Schlüsselweite 13 mm
Gedore red 2K-Steckschlüssel Außen-6-kant Schlüsselweite 13 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301377
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301377
EAN/GTIN:
     4060833013772
Suchbegriffe:
Schraubendreher

Gedore red 2K-Steckschlüssel Außen-6-kant Schlüsselweite 13 mm

Hauptmerkmale:

  • 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
  • Mit Aufhängeloch
  • Klinge matt verchromt
  • Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
240 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
43 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
35 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.155 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2133 13
ab € 10,10*
Ähnlich
Gedore
R38004006
ab € 25,61*
Ähnlich
Gedore
R38501023
ab € 7,49*
Ähnlich
Gedore
R38501123
ab € 7,85*
Ähnlich
Gedore
R38501223
ab € 8,61*
Ähnlich
Gedore
R39100319
ab € 4,47*
Ähnlich
Gedore
R39100419
ab € 4,57*
Ähnlich
Gedore
R39102514
ab € 3,45*
Ähnlich
Gedore
R39105524
ab € 5,27*
Ähnlich
Gedore
R39200115
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.