Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red 2K-Steckschlüssel Außen-6-kant Schlüsselweite 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red 2K-Steckschlüssel Außen-6-kant Schlüsselweite 11 mm
Gedore red 2K-Steckschlüssel Außen-6-kant Schlüsselweite 11 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301375
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301375
EAN/GTIN:
     4060833013758
Suchbegriffe:
Schraubendreher

Gedore red 2K-Steckschlüssel Außen-6-kant Schlüsselweite 11 mm

Hauptmerkmale:

  • 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
  • Mit Aufhängeloch
  • Klinge matt verchromt
  • Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
240 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
43 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
35 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.145 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2133 11
ab € 8,98*
Ähnlich
Gedore
R38004006
ab € 25,68*
Ähnlich
Gedore
R38501023
ab € 7,55*
Ähnlich
Gedore
R38501223
ab € 8,59*
Ähnlich
Gedore
R38501323
ab € 9,32*
Ähnlich
Gedore
R39100319
ab € 4,47*
Ähnlich
Gedore
R39100419
ab € 4,62*
Ähnlich
Gedore
R39102514
ab € 3,43*
Ähnlich
Gedore
R39105524
ab € 5,26*
Ähnlich
Gedore
R39200115
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.