Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red 2K-Steckschlüssel Außen-6-kant Schlüsselweite 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red 2K-Steckschlüssel Außen-6-kant Schlüsselweite 8 mm
Gedore red 2K-Steckschlüssel Außen-6-kant Schlüsselweite 8 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301372
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301372
EAN/GTIN:
     4060833013727
Suchbegriffe:
Schraubendreher

Gedore red 2K-Steckschlüssel Außen-6-kant Schlüsselweite 8 mm

Hauptmerkmale:

  • 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
  • Mit Aufhängeloch
  • Klinge matt verchromt
  • Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
240 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
43 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
35 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.095 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2133 8
ab € 6,83*
Ähnlich
Gedore
R33005009
ab € 5,25*
Ähnlich
Gedore
R33005014
ab € 6,74*
Ähnlich
Gedore
R36405009
ab € 18,84*
Ähnlich
Gedore
R38005906
ab € 14,91*
Ähnlich
Gedore
R38500417
ab € 5,72*
Ähnlich
Gedore
R38500517
ab € 5,79*
Ähnlich
Gedore
R38500617
ab € 6,12*
Ähnlich
Gedore
R38500719
ab € 6,48*
Ähnlich
Gedore
R38500919
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.