Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Winkelschraubendreher-Satz TX, 9-teilig, kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore red Winkelschraubendreher-Satz TX, 9-teilig, kurz
Gedore red Winkelschraubendreher-Satz TX, 9-teilig, kurz
Artikel-Nr.:
     1955-39976873316
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301354
EAN/GTIN:
     4060833013543
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Gedore red Winkelschraubendreher-Satz TX, 9-teilig, kurz

Hauptmerkmale:

  • Kurze Ausführung
  • Durchgehend gehärtet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Phosphatiert
  • Im Halter
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
215 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
185 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
120 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.24 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,80*
€ 23,08*
5 Tage
298
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,25*
€ 23,69*
4 Tage
298
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,44*
€ 23,77*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,86*
€ 26,43*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,54*
€ 26,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 230,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R33005009
ab € 5,24*
Ähnlich
Gedore
R33005014
ab € 6,74*
Ähnlich
Gedore
R38005906
ab € 14,83*
Ähnlich
Gedore
R38500417
ab € 5,72*
Ähnlich
Gedore
R38500517
ab € 5,82*
Ähnlich
Gedore
R38500617
ab € 6,14*
Ähnlich
Gedore
R38500719
ab € 6,46*
Ähnlich
Gedore
R38500819
ab € 6,79*
Ähnlich
Gedore
R38500919
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.