Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red 2K-Elektronikschraubendreher-Satz 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red 2K-Elektronikschraubendreher-Satz 6-teilig
Gedore red 2K-Elektronikschraubendreher-Satz 6-teilig
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301351
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301351
EAN/GTIN:
     4060833013512
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz

Gedore red 2K-Elektronikschraubendreher-Satz 6-teilig

Hauptmerkmale:

  • 2-Komponentengriffe, ergonomisch geformt, mit Schnelldreh-Endkappen
  • Schraubendreher-Klingen aus Chrom-Molybän-Stahl, verchromt
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
271 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
231 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
22 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.37 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R33005009
ab € 5,31*
Ähnlich
Gedore
R33005014
ab € 6,75*
Ähnlich
Gedore
R36405009
ab € 18,94*
Ähnlich
Gedore
R38500417
ab € 5,69*
Ähnlich
Gedore
R38500517
ab € 5,80*
Ähnlich
Gedore
R38500617
ab € 6,11*
Ähnlich
Gedore
R38500719
ab € 6,48*
Ähnlich
Gedore
R38500819
ab € 6,80*
Ähnlich
Gedore
R38500919
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.