Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Bit-Box 1/4" 7-teilig mit Bit-Halter 1/4" 6kt x 1/4" 6kt, mit Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Bit-Box 1/4" 7-teilig mit Bit-Halter 1/4" 6kt x 1/4" 6kt, mit Magnet
Gedore red Bit-Box 1/4" 7-teilig mit Bit-Halter 1/4" 6kt x 1/4" 6kt, mit Magnet
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301345
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301345
EAN/GTIN:
     4060833013451
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schlitz-Bit-Satz

Gedore red Bit-Box 1/4" 7-teilig mit Bit-Halter 1/4" 6kt x 1/4" 6kt, mit Magnet

Hauptmerkmale:

  • Bitbox mit gängigen Bitgrößen und Antriebsadapter mit Bit-Arretierung
  • Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3
  • Maschinenbetätigt
  • Phosphatiert
  • Im Halter
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
105 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
57 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
29 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.08 kg
Weitere Suchbegriffe: bit-satz gedore, bit satz, Bit-Boxen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R33005031
ab € 9,96*
Ähnlich
Gedore
R36601020
ab € 1,81*
Ähnlich
Gedore
R36605009
ab € 9,47*
Ähnlich
Gedore
R36675009
ab € 12,18*
Ähnlich
Gedore
R38910000
ab € 12,06*
Ähnlich
Gedore
R38920000
ab € 12,84*
Ähnlich
Gedore
R38950000
ab € 6,13*
Ähnlich
Gedore
R38950001
ab € 5,37*
Ähnlich
Gedore
R38990000
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.