Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Vierkantsteckgriff 1/4" Klingenlänge 61 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Vierkantsteckgriff 1/4" Klingenlänge 61 mm
Gedore red Vierkantsteckgriff 1/4" Klingenlänge 61 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301344
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301344
EAN/GTIN:
     4060833013444
Suchbegriffe:
Zubehör 1/4" Antrieb

Gedore red Vierkantsteckgriff 1/4" Klingenlänge 61 mm

Hauptmerkmale:

  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
  • Matt verchromt
  • Verbindungsvierkantantrieb nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Innenvierkant im Griff für Antrieb durch Knarre geeignet mit DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
219 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
43 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
31 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.12 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 30,98*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,52*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,01*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,33*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,84*
Ähnlich
Gedore
2098
ab € 5,41*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,73*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,25*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,32*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,66*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 104,45*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 99,88*
Ähnlich
Gedore
R33005007
ab € 4,51*
Ähnlich
Gedore
R33005031
ab € 9,86*
Ähnlich
Gedore
R36601020
ab € 1,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.