Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Knarren-Schraubendreher 1/4" mit Teleskopklinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Knarren-Schraubendreher 1/4" mit Teleskopklinge
Gedore red Knarren-Schraubendreher 1/4" mit Teleskopklinge
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301341
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301341
EAN/GTIN:
     4060833013413
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher

Gedore red Knarren-Schraubendreher 1/4" mit Teleskopklinge

Hauptmerkmale:

  • Teleskopklinge stufenlos einstellbar
  • Mit Schnellspannsystem für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4")
  • Umschaltbare Rechts-/Linkslauf-Knarrenfunktion
  • Knarrensperre in Mittenstellung
  • 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
260 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
112 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
40 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.223 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R33005007
ab € 5,62*
Ähnlich
Gedore
R33005031
ab € 12,40*
Ähnlich
Gedore
R36601020
ab € 2,27*
Ähnlich
Gedore
R36605009
ab € 11,27*
Ähnlich
Gedore
R36675009
ab € 14,13*
Ähnlich
Gedore
R38920000
ab € 15,47*
Ähnlich
Gedore
R38950000
ab € 7,59*
Ähnlich
Gedore
R38950001
ab € 6,51*
Ähnlich
Gedore
R38990000
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.