Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Magnetisierer/Entmagnetisierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Magnetisierer/Entmagnetisierer
Gedore red Magnetisierer/Entmagnetisierer
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301340
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301340
EAN/GTIN:
     4060833013406
Suchbegriffe:
Dauermagnetisiergerät
Magnetisiergerät

Gedore red Magnetisierer/Entmagnetisierer

Hauptmerkmale:

  • Magnetisierer für Schraub- und Greifwerkzeuge
  • Entmagnetisierer für Werkzeuge, die bei elektronischen Geräten eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
130 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
90 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
35 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.082 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
149
ab € 13,76*
Ähnlich
Gedore
R33005007
ab € 4,51*
Ähnlich
Gedore
R33005031
ab € 9,83*
Ähnlich
Gedore
R36601020
ab € 1,81*
Ähnlich
Gedore
R36605009
ab € 9,52*
Ähnlich
Gedore
R36675009
ab € 12,19*
Ähnlich
Gedore
R38910000
ab € 12,20*
Ähnlich
Gedore
R38920000
ab € 12,87*
Ähnlich
Gedore
R38950000
ab € 6,12*
Ähnlich
Gedore
R38950001
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.