Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Bit-Box 1/4" 32-teilig mit Schnellwechsel-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Bit-Box 1/4" 32-teilig mit Schnellwechsel-Adapter
Gedore red Bit-Box 1/4" 32-teilig mit Schnellwechsel-Adapter
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301338
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301338
EAN/GTIN:
     4060833013383
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz

Gedore red Bit-Box 1/4" 32-teilig mit Schnellwechsel-Adapter

Hauptmerkmale:

  • Große Bitbox mit gängigen Bitgrößen
  • Antriebsadapter mit magnetischer Bit-Arretierung
  • Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3
  • Maschinenbetätigt
  • Phosphatiert
  • In übersichtlicher Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
100 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
63 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
33 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, bit-satz 32tlg, bit satz, gedore red bit-satz, Bit-Boxen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R33005007
ab € 4,51*
Ähnlich
Gedore
R36601020
ab € 1,81*
Ähnlich
Gedore
R36605009
ab € 9,52*
Ähnlich
Gedore
R36675009
ab € 12,19*
Ähnlich
Gedore
R38910000
ab € 12,09*
Ähnlich
Gedore
R38920000
ab € 12,87*
Ähnlich
Gedore
R38950000
ab € 6,12*
Ähnlich
Gedore
R38950001
ab € 5,37*
Ähnlich
Gedore
R38990000
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.