| |
|
| Artikel-Nr.: C1150C-3301337 Herst.-Nr.: 3301337 EAN/GTIN: 4060833013376 |
| |
|
| | |
| Gedore red Magazin-Schraubendreher mit diversen 1/4" Bits Hauptmerkmale: - Der Alleskönner: 13 Schraubendreherprofile im Magazin untergebracht
- Schraubendrehergriff mit integrierter Knarrenfunktion, umschaltbar
- Mit Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 6,3 (1/4") für Bits
- Arretierbare Teleskopklinge, stufenlos einstellbar
- Umschaltbare Rechts-/Linkslauf-Knarrenfunktion
- Knarrensperre in Mittenstellung
- 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 267 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 99 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 39 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 0.28 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |