Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Winkelschraubendreher-Satz Innen-6-kant, 9-teilig, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Winkelschraubendreher-Satz Innen-6-kant, 9-teilig, lang
Gedore red Winkelschraubendreher-Satz Innen-6-kant, 9-teilig, lang
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301335
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301335
EAN/GTIN:
     4060833013352
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936

Gedore red Winkelschraubendreher-Satz Innen-6-kant, 9-teilig, lang

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN ISO 2936
  • MIt Kugelkopf
  • Durchgehend gehärtet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Phosphatiert
  • Im Halter
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
314 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
125 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
37 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.404 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R33005007
ab € 4,51*
Ähnlich
Gedore
R33005031
ab € 9,98*
Ähnlich
Gedore
R36601020
ab € 1,81*
Ähnlich
Gedore
R36605009
ab € 9,49*
Ähnlich
Gedore
R38910000
ab € 12,06*
Ähnlich
Gedore
R38920000
ab € 12,85*
Ähnlich
Gedore
R38950000
ab € 6,13*
Ähnlich
Gedore
R38950001
ab € 5,36*
Ähnlich
Gedore
R38990000
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.