Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore red Winkelschraubendreher Innen-6-kant, kurz Schlüsselweite 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Winkelschraubendreher Innen-6-kant, kurz Schlüsselweite 7 mm
Gedore red Winkelschraubendreher Innen-6-kant, kurz Schlüsselweite 7 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301288
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301288
EAN/GTIN:
     4060833012881
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Gedore red Winkelschraubendreher Innen-6-kant, kurz Schlüsselweite 7 mm

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN ISO 2936
  • Durchgehend gehärtet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Phosphatiert
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
150 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
60 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
8 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.03 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,34*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301280
ab € 5,58*
Ähnlich
GEDORE red
3301281
ab € 19,61*
Ähnlich
GEDORE red
3301282
ab € 0,67*
Ähnlich
GEDORE red
3301283
ab € 0,73*
Ähnlich
GEDORE red
3301284
ab € 0,73*
Ähnlich
GEDORE red
3301285
ab € 0,79*
Ähnlich
GEDORE red
3301286
ab € 0,86*
Ähnlich
GEDORE red
3301287
ab € 0,91*
Ähnlich
GEDORE red
3301290
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.