Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore red Winkelschraubendreher Innen-6-kant, kurz Schlüsselweite 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Winkelschraubendreher Innen-6-kant, kurz Schlüsselweite 5 mm
Gedore red Winkelschraubendreher Innen-6-kant, kurz Schlüsselweite 5 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301286
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301286
EAN/GTIN:
     4060833012867
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Gedore red Winkelschraubendreher Innen-6-kant, kurz Schlüsselweite 5 mm

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN ISO 2936
  • Durchgehend gehärtet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Phosphatiert
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
145 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
60 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
10 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.01 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 0,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301280
ab € 5,72*
Ähnlich
GEDORE red
3301281
ab € 18,99*
Ähnlich
GEDORE red
3301282
ab € 0,67*
Ähnlich
GEDORE red
3301283
ab € 0,73*
Ähnlich
GEDORE red
3301284
ab € 0,73*
Ähnlich
GEDORE red
3301285
ab € 0,79*
Ähnlich
GEDORE red
3301287
ab € 0,90*
Ähnlich
GEDORE red
3301288
ab € 1,07*
Ähnlich
GEDORE red
3301290
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.