Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Winkelschraubendreher Innen-6-kant, kurz Schlüsselweite 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Winkelschraubendreher Innen-6-kant, kurz Schlüsselweite 3 mm
Gedore red Winkelschraubendreher Innen-6-kant, kurz Schlüsselweite 3 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301284
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301284
EAN/GTIN:
     4060833012843
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936

Gedore red Winkelschraubendreher Innen-6-kant, kurz Schlüsselweite 3 mm

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN ISO 2936
  • Durchgehend gehärtet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Phosphatiert
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
130 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
60 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
10 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.003 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
42 2,5
ab € 0,36*
Ähnlich
Gedore
R36600209
ab € 1,01*
Ähnlich
Gedore
R36600311
ab € 1,23*
Ähnlich
Gedore
R36600413
ab € 1,27*
Ähnlich
Gedore
R36600515
ab € 1,41*
Ähnlich
Gedore
R36600617
ab € 1,53*
Ähnlich
Gedore
R36600819
ab € 1,53*
Ähnlich
Gedore
R36601508
ab € 0,81*
Ähnlich
Gedore
R38671015
ab € 7,29*
Ähnlich
Gedore
R38672006
ab € 22,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.