Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976873288 Herst.-Nr.: 3301281 EAN/GTIN: 4060833012812 |
| |
|
| | |
| Gedore red 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher-Satz Innen-6-kant, 6-teilig Hauptmerkmale: - Zwei-Wege-Profil
- 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung
- Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- matt verchromt
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 345 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 225 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 64 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 0.731 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 23,42* | € 27,52* | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,28* | € 27,84* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,37* | € 28,46* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 22,35* | € 30,81* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 22,42* | € 30,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 275,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|