Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore red 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher Innen-6-kant Schlüsselweite 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher Innen-6-kant Schlüsselweite 10 mm
Gedore red 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher Innen-6-kant Schlüsselweite 10 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301280
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301280
EAN/GTIN:
     4060833012805
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Gedore red 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher Innen-6-kant Schlüsselweite 10 mm

Hauptmerkmale:

  • Zwei-Wege-Profil
  • 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung
  • Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • matt verchromt
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
304 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
135 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
30 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.28 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,68*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301281
ab € 19,43*
Ähnlich
GEDORE red
3301282
ab € 0,67*
Ähnlich
GEDORE red
3301283
ab € 0,73*
Ähnlich
GEDORE red
3301284
ab € 0,73*
Ähnlich
GEDORE red
3301285
ab € 0,79*
Ähnlich
GEDORE red
3301286
ab € 0,85*
Ähnlich
GEDORE red
3301287
ab € 0,90*
Ähnlich
GEDORE red
3301288
ab € 1,07*
Ähnlich
GEDORE red
3301290
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.