Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher Innen-6-kant Schlüsselweite 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher Innen-6-kant Schlüsselweite 4 mm
Gedore red 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher Innen-6-kant Schlüsselweite 4 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301276
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301276
EAN/GTIN:
     4060833012768
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Gedore red 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher Innen-6-kant Schlüsselweite 4 mm

Hauptmerkmale:

  • Zwei-Wege-Profil
  • 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung
  • Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • matt verchromt
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
254 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
94 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
25 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.063 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
DT 2142 4
ab € 5,24*
Ähnlich
Gedore
R38002006
ab € 14,04*
Ähnlich
Gedore
R38002012
ab € 30,68*
Ähnlich
Gedore
R38002106
ab € 14,93*
Ähnlich
Gedore
R38402006
ab € 16,72*
Ähnlich
Gedore
R38670309
ab € 4,45*
Ähnlich
Gedore
R38670512
ab € 5,58*
Ähnlich
Gedore
R38670612
ab € 5,87*
Ähnlich
Gedore
R38670814
ab € 6,48*
Ähnlich
Gedore
R38672509
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.