Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore red 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher Innen-6-kant Schlüsselweite 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher Innen-6-kant Schlüsselweite 3 mm
Gedore red 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher Innen-6-kant Schlüsselweite 3 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301275
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301275
EAN/GTIN:
     4060833012751
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Gedore red 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher Innen-6-kant Schlüsselweite 3 mm

Hauptmerkmale:

  • Zwei-Wege-Profil
  • 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung
  • Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • matt verchromt
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
250 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
92 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
25 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.044 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301274
ab € 2,71*
Ähnlich
GEDORE red
3301276
ab € 3,85*
Ähnlich
GEDORE red
3301277
ab € 4,38*
Ähnlich
GEDORE red
3301278
ab € 4,40*
Ähnlich
GEDORE red
3301279
ab € 5,06*
Ähnlich
GEDORE red
3301271
ab € 12,95*
Ähnlich
GEDORE red
3301270
ab € 12,94*
Ähnlich
GEDORE red
3301272
ab € 14,18*
Ähnlich
GEDORE red
3301273
ab € 27,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.