Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore red Schraubendreher-Satz XXL 12-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Schraubendreher-Satz XXL 12-teilig
Gedore red Schraubendreher-Satz XXL 12-teilig
Gedore red Schraubendreher-Satz XXL 12-teilig Bild 2
Gedore red Schraubendreher-Satz XXL 12-teilig Bild 3
Gedore red Schraubendreher-Satz XXL 12-teilig Bild 4
Gedore red Schraubendreher-Satz XXL 12-teilig Bild 5
Gedore red Schraubendreher-Satz XXL 12-teilig Bild 6
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301273
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301273
EAN/GTIN:
     4060833012737
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
schraubendrehersatz 12 teilig

Gedore red Schraubendreher-Satz XXL 12-teilig

Hauptmerkmale:

  • Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
  • Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
  • Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen
  • 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung
  • 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz
  • Langlöcher in den Griffen zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
303 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
260 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
45 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.927 kg
Weitere Suchbegriffe: gedore red schraubendrehersatz, Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,65*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 33,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301274
ab € 2,71*
Ähnlich
GEDORE red
3301275
ab € 3,45*
Ähnlich
GEDORE red
3301276
ab € 3,85*
Ähnlich
GEDORE red
3301277
ab € 4,38*
Ähnlich
GEDORE red
3301278
ab € 4,40*
Ähnlich
GEDORE red
3301279
ab € 5,06*
Ähnlich
GEDORE red
3301271
ab € 12,95*
Ähnlich
GEDORE red
3301270
ab € 12,94*
Ähnlich
GEDORE red
3301272
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.