Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore red Schraubendreher-Satz 6-teilig 3/5,5/6,5 mm & PH 0 1 & 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Schraubendreher-Satz 6-teilig 3/5,5/6,5 mm & PH 0 1 & 2
Gedore red Schraubendreher-Satz 6-teilig 3/5,5/6,5 mm & PH 0 1 & 2
Gedore red Schraubendreher-Satz 6-teilig 3/5,5/6,5 mm & PH 0 1 & 2 Bild 2
Gedore red Schraubendreher-Satz 6-teilig 3/5,5/6,5 mm & PH 0 1 & 2 Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301270
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301270
EAN/GTIN:
     4060833012706
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
schraubendrehersatz 6teilig

Gedore red Schraubendreher-Satz 6-teilig 3/5,5/6,5 mm & PH 0 1 & 2

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN 5264 und DIN 8764
  • Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
  • Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
  • Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen
  • 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung
  • 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz
  • Langlöcher in den Griffen zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
267 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
124 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
44 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.435 kg
Weitere Suchbegriffe: gedore red schraubendrehersatz, Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 17,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 16,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,19*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301274
ab € 2,71*
Ähnlich
GEDORE red
3301275
ab € 3,45*
Ähnlich
GEDORE red
3301276
ab € 3,85*
Ähnlich
GEDORE red
3301277
ab € 4,38*
Ähnlich
GEDORE red
3301278
ab € 4,40*
Ähnlich
GEDORE red
3301279
ab € 5,06*
Ähnlich
GEDORE red
3301271
ab € 12,95*
Ähnlich
GEDORE red
3301272
ab € 14,18*
Ähnlich
GEDORE red
3301273
ab € 27,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.