Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976873270 Herst.-Nr.: 3301262 EAN/GTIN: 4060833012621 |
| |
|
| | |
| Gedore red 2K-Schraubendreher TX T10 Hauptmerkmale: - Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
- Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
- 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
- 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
- Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 258 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 43 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 30 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 0.025 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10, schraubendreher torx, schraubendreher torx swiss, Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,64* | € 4,77* | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,76* | € 4,86* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,70* | € 5,35* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,70* | € 5,35* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,73* | € 5,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|