| |
|
| Artikel-Nr.: C1150C-3301245 Herst.-Nr.: 3301245 EAN/GTIN: 4060833012454 |
| |
|
| | |
| Gedore red 2K-Schraubendreher PH 1 Hauptmerkmale: - Ausführung nach DIN 8764
- Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
- Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
- 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
- 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
- Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 259 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 43 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 31 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 0.07 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |