Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red 2K-Schraubendreher Schlitz Klingenbreite 6,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red 2K-Schraubendreher Schlitz Klingenbreite 6,5 mm
Gedore red 2K-Schraubendreher Schlitz Klingenbreite 6,5 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301233
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301233
EAN/GTIN:
     4060833012331
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Gedore red 2K-Schraubendreher Schlitz Klingenbreite 6,5 mm

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN 5264
  • Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
  • Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
  • Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
  • 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
  • 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
  • Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
317 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
41 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
35 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.11 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2150 6,5
ab € 5,59*
Ähnlich
Gedore
R38100315
ab € 2,16*
Ähnlich
Gedore
R38100419
ab € 2,37*
Ähnlich
Gedore
R38100829
ab € 5,21*
Ähnlich
Gedore
R38101039
ab € 5,95*
Ähnlich
Gedore
R38105519
ab € 3,38*
Ähnlich
Gedore
R38200011
ab € 2,59*
Ähnlich
Gedore
R38200119
ab € 3,05*
Ähnlich
Gedore
R38200219
ab € 4,45*
Ähnlich
Gedore
R38200329
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.