Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red 2K-Schraubendreher Schlitz Klingenbreite 4,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red 2K-Schraubendreher Schlitz Klingenbreite 4,0 mm
Gedore red 2K-Schraubendreher Schlitz Klingenbreite 4,0 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301226
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301226
EAN/GTIN:
     4060833012263
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher

Gedore red 2K-Schraubendreher Schlitz Klingenbreite 4,0 mm

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN 5264
  • Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
  • Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
  • Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
  • 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
  • 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
  • Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
226 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
41 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
21 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.04 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R38100315
ab € 2,63*
Ähnlich
Gedore
R38100829
ab € 6,35*
Ähnlich
Gedore
R38101039
ab € 7,24*
Ähnlich
Gedore
R38105519
ab € 4,04*
Ähnlich
Gedore
R38106529
ab € 5,23*
Ähnlich
Gedore
R38200011
ab € 3,12*
Ähnlich
Gedore
R38200119
ab € 3,67*
Ähnlich
Gedore
R38200219
ab € 5,23*
Ähnlich
Gedore
R38200329
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.