Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red 2K-Schraubendreher Schlitz Klingenbreite 3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore red 2K-Schraubendreher Schlitz Klingenbreite 3,0 mm
Gedore red 2K-Schraubendreher Schlitz Klingenbreite 3,0 mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976873257
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301225
EAN/GTIN:
     4060833012256
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher

Gedore red 2K-Schraubendreher Schlitz Klingenbreite 3,0 mm

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN 5264
  • Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
  • Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
  • Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
  • 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
  • 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
  • Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
22 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
43 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
20 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.03 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,25*
€ 3,08*
4 Tage
1397
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,31*
€ 3,17*
3 Tage
1397
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,29*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,30*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,40*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R38100419
ab € 2,36*
Ähnlich
Gedore
R38100829
ab € 5,20*
Ähnlich
Gedore
R38101039
ab € 5,93*
Ähnlich
Gedore
R38105519
ab € 3,38*
Ähnlich
Gedore
R38106529
ab € 4,47*
Ähnlich
Gedore
R38200011
ab € 2,60*
Ähnlich
Gedore
R38200119
ab € 3,05*
Ähnlich
Gedore
R38200219
ab € 4,45*
Ähnlich
Gedore
R38200329
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.